Eriks
PARKER

PARKER Joint piston Z8 NBR 19x25x3.25

  • ERIKS:14888665
  • Fabricant:7613288239593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

9.25 CHF/ Unitéhors TVA

10.00 CHFTVA incluse

81 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.25 CHF

-

10+

6.95 CHF

24.86%

25+

5.60 CHF

39.46%

50+

4.60 CHF

50.27%

100+

4.00 CHF

56.76%

250+

3.45 CHF

62.70%

500+

3.10 CHF

66.49%

1000+

2.80 CHF

69.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
Z8
Matériau du joint
NBR
d
19 mm