Eriks
PARKER

PARKER Joint piston Z8 NBR 180x200x8.25

  • ERIKS:14888655
  • Fabricant:7613288239715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

171.50 CHF/ Unitéhors TVA

185.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

171.50 CHF

-

10+

162.00 CHF

5.54%

25+

141.50 CHF

17.49%

50+

132.00 CHF

23.03%

100+

126.00 CHF

26.53%

250+

123.50 CHF

27.99%

500+

118.00 CHF

31.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
Z8
Matériau du joint
NBR
d
180 mm