Eriks
PARKER

PARKER Joint piston Z8 NBR 16x22x2.55

  • ERIKS:14888664
  • Fabricant:7613288239609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

9.50 CHF/ Unitéhors TVA

10.27 CHFTVA incluse

131 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.50 CHF

-

10+

7.15 CHF

24.74%

25+

5.75 CHF

39.47%

50+

4.75 CHF

50.00%

100+

4.10 CHF

56.84%

250+

3.60 CHF

62.11%

500+

3.20 CHF

66.32%

1000+

2.90 CHF

69.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
Z8
Matériau du joint
NBR
d
16 mm