Eriks
PARKER

PARKER Joint piston Z8 NBR 14x20x2.55

  • ERIKS:14888663
  • Fabricant:7613288239616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

7.65 CHF/ Unitéhors TVA

8.27 CHFTVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.65 CHF

-

10+

5.80 CHF

24.18%

25+

4.60 CHF

39.87%

50+

3.85 CHF

49.67%

100+

3.30 CHF

56.86%

250+

2.90 CHF

62.09%

500+

2.55 CHF

66.67%

1000+

2.35 CHF

69.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
Z8
Matériau du joint
NBR
d
14 mm