Eriks
PARKER

PARKER Joint piston Z8 NBR 11x16x2.55

  • ERIKS:14888662
  • Fabricant:7613288239630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

8.65 CHF/ Unitéhors TVA

9.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.65 CHF

-

10+

6.50 CHF

24.86%

25+

5.15 CHF

40.46%

50+

4.35 CHF

49.71%

100+

3.70 CHF

57.23%

250+

3.25 CHF

62.43%

500+

2.95 CHF

65.90%

1000+

2.60 CHF

69.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
Z8
Matériau du joint
NBR
d
11 mm