Eriks
PARKER

PARKER Joint piston PZ NBR 23x32x2.5

  • ERIKS:14890435
  • Fabricant:7613288198937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6.45 CHF/ Unitéhors TVA

6.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.45 CHF

-

10+

6.15 CHF

4.65%

25+

5.30 CHF

17.83%

50+

4.95 CHF

23.26%

100+

4.75 CHF

26.36%

250+

4.65 CHF

27.91%

500+

4.45 CHF

31.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
PZ
Matériau du joint
NBR
d
23 mm