Eriks
PARKER

PARKER Joint piston E4 NBR 88x100x8.5

  • ERIKS:14888861
  • Fabricant:7613288235977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions livrables en FPM et PUR.
Ajouter à la liste

32.00 CHF/ Unitéhors TVA

34.59 CHFTVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.00 CHF

-

10+

25.60 CHF

20.00%

25+

21.40 CHF

33.12%

50+

18.40 CHF

42.50%

100+

13.70 CHF

57.19%

250+

9.30 CHF

70.94%

500+

8.35 CHF

73.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
E4
Matériau du joint
NBR
d
88 mm