Eriks
PARKER

PARKER Joint piston E4 NBR 53x63x7

  • ERIKS:14888612
  • Fabricant:7613288081376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions livrables en FPM et PUR.
Ajouter à la liste

8.35 CHF/ Unitéhors TVA

9.03 CHFTVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.35 CHF

-

25+

6.70 CHF

19.76%

50+

5.85 CHF

29.94%

100+

5.00 CHF

40.12%

250+

4.20 CHF

49.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
E4
Matériau du joint
NBR
d
53 mm