Eriks
PARKER

PARKER Joint piston E4 NBR 50x60x7

  • ERIKS:14888611
  • Fabricant:7613288081383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions livrables en FPM et PUR.
Ajouter à la liste

30.10 CHF/ Unitéhors TVA

32.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.10 CHF

-

10+

25.80 CHF

14.29%

25+

22.60 CHF

24.92%

50+

20.10 CHF

33.22%

500+

15.90 CHF

47.18%

1000+

15.60 CHF

48.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
E4
Matériau du joint
NBR
d
50 mm