Eriks
PARKER

PARKER Joint piston E4 NBR 40x50x7

  • ERIKS:14888610
  • Fabricant:7613288081390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions livrables en FPM et PUR.
Ajouter à la liste

8.25 CHF/ Unitéhors TVA

8.92 CHFTVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.25 CHF

-

10+

7.70 CHF

6.67%

25+

6.80 CHF

17.58%

50+

6.35 CHF

23.03%

100+

6.05 CHF

26.67%

250+

5.95 CHF

27.88%

500+

5.65 CHF

31.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
E4
Matériau du joint
NBR
d
40 mm