Eriks
PARKER

PARKER Joint piston E4 NBR 30x40x7

  • ERIKS:14888609
  • Fabricant:7613288081406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions livrables en FPM et PUR.
Ajouter à la liste

7.50 CHF/ Unitéhors TVA

8.11 CHFTVA incluse

97 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.50 CHF

-

10+

5.75 CHF

23.33%

25+

4.55 CHF

39.33%

50+

3.80 CHF

49.33%

100+

3.30 CHF

56.00%

250+

2.90 CHF

61.33%

500+

2.25 CHF

70.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
E4
Matériau du joint
NBR
d
30 mm