Eriks
PARKER

PARKER Joint piston E4 NBR 24x32x5.5

  • ERIKS:14888608
  • Fabricant:7613288081420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions livrables en FPM et PUR.
Ajouter à la liste

6.05 CHF/ Unitéhors TVA

6.54 CHFTVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.05 CHF

-

25+

4.80 CHF

20.66%

50+

4.30 CHF

28.93%

100+

3.65 CHF

39.67%

250+

3.05 CHF

49.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
E4
Matériau du joint
NBR
d
24 mm