Eriks
PARKER

PARKER Joint piston E4 NBR 17x25x5.5

  • ERIKS:14888606
  • Fabricant:7613288081468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions livrables en FPM et PUR.
Ajouter à la liste

4.50 CHF/ Unitéhors TVA

4.86 CHFTVA incluse

214 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.50 CHF

-

10+

3.60 CHF

20.00%

25+

3.05 CHF

32.22%

50+

2.60 CHF

42.22%

100+

2.25 CHF

50.00%

250+

2.05 CHF

54.44%

500+

1.65 CHF

63.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
E4
Matériau du joint
NBR
d
17 mm