Eriks
PARKER

PARKER Joint piston E4 NBR 16x22x5

  • ERIKS:14888605
  • Fabricant:7613288081475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions livrables en FPM et PUR.
Ajouter à la liste

8.15 CHF/ Unitéhors TVA

8.81 CHFTVA incluse

221 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.15 CHF

-

10+

6.15 CHF

24.54%

25+

4.95 CHF

39.26%

50+

4.15 CHF

49.08%

100+

3.50 CHF

57.06%

250+

3.10 CHF

61.96%

500+

2.35 CHF

71.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
E4
Matériau du joint
NBR
d
16 mm