Eriks
PARKER

PARKER Joint piston E4 NBR 14x20x4

  • ERIKS:14888604
  • Fabricant:7613288081482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions livrables en FPM et PUR.
Ajouter à la liste

5.85 CHF/ Unitéhors TVA

6.32 CHFTVA incluse

225 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.85 CHF

-

10+

5.55 CHF

5.13%

25+

4.85 CHF

17.09%

50+

4.55 CHF

22.22%

100+

4.35 CHF

25.64%

250+

4.25 CHF

27.35%

500+

4.05 CHF

30.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
E4
Matériau du joint
NBR
d
14 mm