Eriks
PARKER

PARKER Joint piston E4 NBR 10x16x4

  • ERIKS:14888603
  • Fabricant:7613288081505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions livrables en FPM et PUR.
Ajouter à la liste

5.65 CHF/ Unitéhors TVA

6.11 CHFTVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.65 CHF

-

10+

4.25 CHF

24.78%

25+

3.40 CHF

39.82%

50+

2.90 CHF

48.67%

100+

2.45 CHF

56.64%

250+

2.15 CHF

61.95%

500+

1.65 CHF

70.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
E4
Matériau du joint
NBR
d
10 mm