Eriks
PARKER

PARKER Joint piston DP NBR 8x40x11.8

  • ERIKS:14889532
  • Fabricant:7613288220355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec dispositif d'amortissement intégré.

Remarque:
Autres dimensions et prix sur demande.
Ajouter à la liste

20.00 CHF/ Unitéhors TVA

21.62 CHFTVA incluse

1312 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.00 CHF

-

10+

18.90 CHF

5.50%

25+

16.60 CHF

17.00%

50+

15.40 CHF

23.00%

100+

14.70 CHF

26.50%

250+

14.30 CHF

28.50%

500+

13.80 CHF

31.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
DP
Matériau du joint
NBR
d
8 mm