Eriks
PARKER

PARKER Joint piston DP NBR 8x32x11

  • ERIKS:14889557
  • Fabricant:7613288219885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec dispositif d'amortissement intégré.

Remarque:
Autres dimensions et prix sur demande.
Ajouter à la liste

16.00 CHF/ Unitéhors TVA

17.30 CHFTVA incluse

577 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.00 CHF

-

10+

15.10 CHF

5.62%

25+

13.20 CHF

17.50%

50+

12.30 CHF

23.12%

100+

11.70 CHF

26.88%

250+

11.50 CHF

28.12%

500+

11.00 CHF

31.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
DP
Matériau du joint
NBR
d
8 mm