Eriks
PARKER

PARKER Joint piston DP NBR 7x25x8.8

  • ERIKS:14890032
  • Fabricant:7613288207592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec dispositif d'amortissement intégré.

Remarque:
Autres dimensions et prix sur demande.
Ajouter à la liste

15.50 CHF/ Unitéhors TVA

16.76 CHFTVA incluse

92 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.50 CHF

-

10+

14.60 CHF

5.81%

25+

12.80 CHF

17.42%

50+

12.00 CHF

22.58%

100+

11.40 CHF

26.45%

250+

11.10 CHF

28.39%

500+

10.70 CHF

30.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
DP
Matériau du joint
NBR
d
7 mm