Eriks
PARKER

PARKER Joint piston DP NBR 3x10x5.0

  • ERIKS:14890494
  • Fabricant:7613288197466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec dispositif d'amortissement intégré.

Remarque:
Autres dimensions et prix sur demande.
Ajouter à la liste

10.10 CHF/ Unitéhors TVA

10.92 CHFTVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.10 CHF

-

10+

9.60 CHF

4.95%

25+

8.35 CHF

17.33%

50+

7.80 CHF

22.77%

100+

7.50 CHF

25.74%

250+

7.30 CHF

27.72%

500+

7.00 CHF

30.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
DP
Matériau du joint
NBR
d
3 mm