Eriks
PARKER

PARKER Joint piston DK NBR 8x32x15

  • ERIKS:14888599
  • Fabricant:7613288081697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

20.50 CHF/ Unitéhors TVA

22.16 CHFTVA incluse

238 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.50 CHF

-

10+

19.40 CHF

5.37%

25+

17.00 CHF

17.07%

50+

15.80 CHF

22.93%

100+

15.10 CHF

26.34%

250+

14.80 CHF

27.80%

500+

14.10 CHF

31.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
DK
Matériau du joint
NBR
d
8 mm