Eriks
PARKER

PARKER Joint piston DK NBR 8x25x12

  • ERIKS:14888598
  • Fabricant:7613288081703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

22.00 CHF/ Unitéhors TVA

23.78 CHFTVA incluse

97 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.00 CHF

-

10+

18.90 CHF

14.09%

25+

16.50 CHF

25.00%

50+

13.20 CHF

40.00%

100+

11.10 CHF

49.55%

250+

10.20 CHF

53.64%

500+

9.45 CHF

57.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
DK
Matériau du joint
NBR
d
8 mm