Eriks
PARKER

PARKER Joint piston DK NBR 20x125x28

  • ERIKS:14888596
  • Fabricant:7613288081741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

62.00 CHF/ Unitéhors TVA

67.02 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

62.00 CHF

-

10+

51.60 CHF

16.77%

25+

44.30 CHF

28.55%

50+

33.10 CHF

46.61%

100+

22.50 CHF

63.71%

250+

20.20 CHF

67.42%

500+

18.50 CHF

70.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
DK
Matériau du joint
NBR
d
20 mm