Eriks
PARKER

PARKER Joint piston DK NBR 12x60x21

  • ERIKS:14889677
  • Fabricant:7613288215986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

32.90 CHF/ Unitéhors TVA

35.56 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.90 CHF

-

10+

26.20 CHF

20.36%

25+

21.90 CHF

33.43%

50+

18.80 CHF

42.86%

100+

14.00 CHF

57.45%

250+

9.50 CHF

71.12%

500+

8.55 CHF

74.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
DK
Matériau du joint
NBR
d
12 mm