Eriks
PARKER

PARKER Joint piston DE NBR 8.0x32x7.5

  • ERIKS:14894425
  • Fabricant:7613288311633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Simple effet avec système d'amortissement.

Remarque:
Autres dimensions et prix sur demande.
Ajouter à la liste

19.80 CHF/ Unitéhors TVA

21.40 CHFTVA incluse

110 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.80 CHF

-

10+

18.70 CHF

5.56%

25+

16.40 CHF

17.17%

50+

15.20 CHF

23.23%

100+

14.60 CHF

26.26%

250+

14.20 CHF

28.28%

500+

13.60 CHF

31.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
DE
Matériau du joint
NBR
d
8 mm