Eriks
PARKER

PARKER Joint piston DE NBR 4.5x16x4.4

  • ERIKS:14890264
  • Fabricant:7613288201934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Simple effet avec système d'amortissement.

Remarque:
Autres dimensions et prix sur demande.
Ajouter à la liste

12.80 CHF/ Unitéhors TVA

13.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.80 CHF

-

10+

12.10 CHF

5.47%

25+

10.60 CHF

17.19%

50+

9.80 CHF

23.44%

100+

9.40 CHF

26.56%

250+

9.20 CHF

28.12%

500+

8.75 CHF

31.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
DE
Matériau du joint
NBR
d
4.5 mm