Eriks
PARKER

PARKER Joint de tige E5 NBR 20x28x5.5

  • ERIKS:14888618
  • Fabricant:7613288081284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Joint de tige en NBR spécialement développé pour les applications pneumatiques. Adapté aux conditions de fonctionnement de l'air comprimé lubrifié ainsi que de l'air comprimé sec et sans huile. Caractéristiques de frottement optimales après la lubrification initiale (par exemple avec Shell Gadius S2 V220.00), obtenues par la conception de la lèvre d'étanchéité qui retenant le film de lubrification.

Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

14.50 CHF/ Unitéhors TVA

15.67 CHFTVA incluse

237 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.50 CHF

-

10+

13.60 CHF

6.21%

25+

12.00 CHF

17.24%

50+

11.10 CHF

23.45%

100+

10.70 CHF

26.21%

250+

10.40 CHF

28.28%

500+

9.90 CHF

31.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
E5
Matériau du joint
NBR
d
20 mm