Eriks
PARKER

PARKER Joint de tige E5 NBR 12x20x5.5

  • ERIKS:14888616
  • Fabricant:7613288081307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Joint de tige en NBR spécialement développé pour les applications pneumatiques. Adapté aux conditions de fonctionnement de l'air comprimé lubrifié ainsi que de l'air comprimé sec et sans huile. Caractéristiques de frottement optimales après la lubrification initiale (par exemple avec Shell Gadius S2 V220.00), obtenues par la conception de la lèvre d'étanchéité qui retenant le film de lubrification.

Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

12.30 CHF/ Unitéhors TVA

13.30 CHFTVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.30 CHF

-

10+

9.20 CHF

25.20%

25+

7.40 CHF

39.84%

50+

6.15 CHF

50.00%

100+

5.30 CHF

56.91%

250+

4.65 CHF

62.20%

500+

3.50 CHF

71.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
E5
Matériau du joint
NBR
d
12 mm