Eriks
PARKER

PARKER Joint de tige E5 NBR 10x15x3.5

  • ERIKS:14888615
  • Fabricant:7613288081338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Joint de tige en NBR spécialement développé pour les applications pneumatiques. Adapté aux conditions de fonctionnement de l'air comprimé lubrifié ainsi que de l'air comprimé sec et sans huile. Caractéristiques de frottement optimales après la lubrification initiale (par exemple avec Shell Gadius S2 V220.00), obtenues par la conception de la lèvre d'étanchéité qui retenant le film de lubrification.

Remarque:
Autres dimensions sur demand.
Ajouter à la liste

7.70 CHF/ Unitéhors TVA

8.32 CHFTVA incluse

3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.70 CHF

-

10+

6.30 CHF

18.18%

25+

5.15 CHF

33.12%

50+

4.50 CHF

41.56%

100+

3.90 CHF

49.35%

250+

3.50 CHF

54.55%

500+

2.75 CHF

64.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Série
E5
Matériau du joint
NBR
d
10 mm