Eriks
PARKER

PARKER Bande de guidage PTFE/Bronze 5.6x2.5

  • ERIKS:14888633
  • Fabricant:7613288081116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions et matériaux livrables sur demande. La bande de guidage F3 est livrable sur demande avec 60% de bronze (Polon 062)
Description du produit:
L = Mesure d'installation
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
103 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Type
F3
Matériau
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Largeur
5.6 mm
Epaisseur
2.5 mm
Capacité de charge max.
19 N/mm²