Eriks
PARKER

PARKER Bande de guidage PTFE/Bronze 2.5x1.6

  • ERIKS:14888631
  • Fabricant:7613288081130
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Remarque:
Autres dimensions et matériaux livrables sur demande. La bande de guidage F3 est livrable sur demande avec 60% de bronze (Polon 062)
Description du produit:
L = Mesure d'installation
Ajouter à la liste

23.80 CHF/ Mètrehors TVA

25.73 CHFTVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.80 CHF

-

10+

20.40 CHF

14.29%

25+

17.90 CHF

24.79%

50+

14.30 CHF

39.92%

100+

12.00 CHF

49.58%

250+

11.10 CHF

53.36%

500+

10.20 CHF

57.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PARKER
Type
F3
Matériau
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Largeur
2.5 mm
Epaisseur
1.6 mm
Capacité de charge max.
19 N/mm²