Modèle : en plastique X-ABS résistant à la température, aux rayures et à la casse, noir, avec panneaux à outils résistants à l’usure en Con-Pearl® pour une résistance aux rayures, une indéformabilité et une résistance à l’humidité, aux graisses et aux produits chimiques ainsi que rallonge télescopique stable sur 4 niveaux, revêtue par poudre, et roulettes caoutchoutées, extra-larges. Très stable grâce au large empattement. Avec charnières métalliques galvanisées et blocables, mallette résistante à la charge jusqu’à 30 kg, double cadre en aluminium. Verrouillable par 2 serrures à bascule. Modèle convenant aux voyages aériens. Livraison sans contenu.
Équipée de :
1 porte-outils CP-7 pour les outils de 11 mm de Ø sur le panneau à outils à 1 face
2 boucles pour outils sur le panneau à outils à 1 face
2 porte-outils CP-7 d'un Ø de 15 mm, sur le panneau à outils double face
2 boucles pour outils sur le panneau à outils double face
2 porte-outils CP-7 d'un Ø de 26 mm, sur le panneau intercalaire
1 compartiment divisible de 540 x 88 (63) x 223 mm dans la coque de fond
1 compartiment fixe de 540 x 63 x 137 mm dans la coque de fond
2 boucles pour le niveau à bulle
1 porte-documents dans le couvercle
746.15 CHF/ Unitéhors TVA
806.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150