Eriks
PALLE KNUDSEN

PALLE KNUDSEN Tube PA 12 en longueurs droites de 5 m 6x8mm

  • ERIKS:14882970
  • Fabricant:7613288049871
Image 1
  • Env. 7x lus légers par rapport aux tubes comparables en cuivre et acier
  • Excellents caractéristiques d'écoulement grâce à une surface intérieure ultralisse
  • Résistance à l'abrasion
  • Résistance à la corrosion
  • Non-conducteur électrique
  • Bonne souplesse
  • Excellente résistance aux agents chimiques
  • Faible reprise d'humidité
  • Montage facile des armatures
  • Longeurs de fabrication jusqu'à 1000 m
  • Applications universelle (pneumatique, hydraulique, etc.)
Indication d'ultilisation
Selon la norme DIN 73378 la pression de service correspond à 0.33 de la pression d'éclatement. Elle diminue cependant sous l'influence d'une température en hausse.
Ajouter à la liste

4.03 CHF/ Mètrehors TVA

4.36 CHFTVA incluse

2244 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.03 CHF

-

100+

3.41 CHF

15.41%

300+

3.21 CHF

20.38%

500+

2.81 CHF

30.30%

1000+

2.72 CHF

32.39%

2000+

2.64 CHF

34.41%

4000+

2.56 CHF

36.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PALLE KNUDSEN
Matériau du tuyau
PA 12
Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
32 bar
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
40 mm
Norme DIN
DIN 73378
Exécution
Dur
Dureté
74 Shore D
Poids par mètre
23 g
Tolerance de diamètre intérieur
± 0.10 mm
Tolerance de diamètre extérieur
-0.10 / +0.05 mm