Eriks
PALLE KNUDSEN

PALLE KNUDSEN Tube PA 12 en longueurs droites de 5 m 15x17mm

  • ERIKS:14882974
  • Fabricant:7613288049833
Image 1
  • Env. 7x lus légers par rapport aux tubes comparables en cuivre et acier
  • Excellents caractéristiques d'écoulement grâce à une surface intérieure ultralisse
  • Résistance à l'abrasion
  • Résistance à la corrosion
  • Non-conducteur électrique
  • Bonne souplesse
  • Excellente résistance aux agents chimiques
  • Faible reprise d'humidité
  • Montage facile des armatures
  • Longeurs de fabrication jusqu'à 1000 m
  • Applications universelle (pneumatique, hydraulique, etc.)
Indication d'ultilisation
Selon la norme DIN 73378 la pression de service correspond à 0.33 de la pression d'éclatement. Elle diminue cependant sous l'influence d'une température en hausse.
Ajouter à la liste

8.57 CHF/ Mètrehors TVA

9.26 CHFTVA incluse

190 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.57 CHF

-

100+

7.25 CHF

15.40%

300+

6.82 CHF

20.37%

500+

5.97 CHF

30.31%

1000+

5.79 CHF

32.41%

2000+

5.62 CHF

34.43%

4000+

5.45 CHF

36.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PALLE KNUDSEN
Matériau du tuyau
PA 12
Diamètre intérieur
15 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Pression de service max. à 20 °C
8 bar
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
150 mm
Norme DIN
DIN 73378
Exécution
Dur
Dureté
74 Shore D
Poids par mètre
57 g
Tolerance de diamètre intérieur
± 0.15 mm
Tolerance de diamètre extérieur
-0.15 / +0.05 mm