Eriks
PALLE KNUDSEN

PALLE KNUDSEN Tube PA 12 en longueurs droites de 5 m 12x14mm

  • ERIKS:14882973
  • Fabricant:7613288049840
Image 1
  • Env. 7x lus légers par rapport aux tubes comparables en cuivre et acier
  • Excellents caractéristiques d'écoulement grâce à une surface intérieure ultralisse
  • Résistance à l'abrasion
  • Résistance à la corrosion
  • Non-conducteur électrique
  • Bonne souplesse
  • Excellente résistance aux agents chimiques
  • Faible reprise d'humidité
  • Montage facile des armatures
  • Longeurs de fabrication jusqu'à 1000 m
  • Applications universelle (pneumatique, hydraulique, etc.)
Indication d'ultilisation
Selon la norme DIN 73378 la pression de service correspond à 0.33 de la pression d'éclatement. Elle diminue cependant sous l'influence d'une température en hausse.
Ajouter à la liste

6.50 CHF/ Mètrehors TVA

7.03 CHFTVA incluse

90 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.50 CHF

-

100+

5.50 CHF

15.38%

300+

5.18 CHF

20.36%

500+

4.53 CHF

30.34%

1000+

4.39 CHF

32.42%

2000+

4.26 CHF

34.45%

4000+

4.14 CHF

36.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PALLE KNUDSEN
Matériau du tuyau
PA 12
Diamètre intérieur
12 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Pression de service max. à 20 °C
12 bar
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
100 mm
Norme DIN
DIN 73378
Exécution
Dur
Dureté
74 Shore D
Poids par mètre
43 g
Tolerance de diamètre intérieur
± 0.15 mm
Tolerance de diamètre extérieur
-0.15 / +0.05 mm