Eriks
PALLE KNUDSEN

PALLE KNUDSEN Tube PA 12 en longueurs droites de 5 m 10x12mm

  • ERIKS:14882972
  • Fabricant:7613288049857
Image 1
  • Env. 7x lus légers par rapport aux tubes comparables en cuivre et acier
  • Excellents caractéristiques d'écoulement grâce à une surface intérieure ultralisse
  • Résistance à l'abrasion
  • Résistance à la corrosion
  • Non-conducteur électrique
  • Bonne souplesse
  • Excellente résistance aux agents chimiques
  • Faible reprise d'humidité
  • Montage facile des armatures
  • Longeurs de fabrication jusqu'à 1000 m
  • Applications universelle (pneumatique, hydraulique, etc.)
Indication d'ultilisation
Selon la norme DIN 73378 la pression de service correspond à 0.33 de la pression d'éclatement. Elle diminue cependant sous l'influence d'une température en hausse.
Ajouter à la liste

6.82 CHF/ Mètrehors TVA

7.37 CHFTVA incluse

113 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.82 CHF

-

100+

5.77 CHF

15.39%

300+

5.43 CHF

20.37%

500+

4.75 CHF

30.31%

1000+

4.61 CHF

32.40%

2000+

4.47 CHF

34.44%

4000+

4.34 CHF

36.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PALLE KNUDSEN
Matériau du tuyau
PA 12
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression de service max. à 20 °C
20 bar
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
85 mm
Norme DIN
DIN 73378
Exécution
Dur
Dureté
74 Shore D
Poids par mètre
42.5 g
Tolerance de diamètre intérieur
± 0.10 mm
Tolerance de diamètre extérieur
-0.10 / +0.05 mm