

4.93 CHF/ Mètrehors TVA
5.33 CHFTVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.93 CHF | - |
100+ | 4.17 CHF | 15.35% |
300+ | 3.93 CHF | 20.35% |
500+ | 3.44 CHF | 30.30% |
1000+ | 3.33 CHF | 32.40% |
2000+ | 3.23 CHF | 34.41% |
4000+ | 3.14 CHF | 36.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 7.3 mm |
Épaisseur de paroi | 1.1 mm |
Diamètre extérieur | 9.5 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 55 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Dureté | 60 Shore D |
Poids par mètre | 30 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / +0.05 mm |