Eriks
PALLE KNUDSEN

PALLE KNUDSEN Tube en PA 11/12 mou 7.1x9.5mm 23bar

  • ERIKS:14882939
  • Fabricant:7613288050235
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Env. 7x lus légers par rapport aux tubes comparables en cuivre et acier
  • Excellents caractéristiques d'écoulement grâce à une surface intérieure ultralisse
  • Résistance à l'abrasion
  • Résistance à la corrosion
  • Non-conducteur électrique
  • Bonne souplesse
  • Excellente résistance aux agents chimiques
  • Faible reprise d'humidité
  • Montage facile des armatures
  • Longeurs de fabrication jusqu'à 1000 m
  • Applications universelle (pneumatique, hydraulique, etc.)
Indication d'utilisation
Selon la norme DIN 73378 la pression de service correspond à 0.33 de la pression d'éclatement. Elle diminue cependant sous l'influence d'une température en hausse.
Ajouter à la liste

6.68 CHF/ Mètrehors TVA

7.22 CHFTVA incluse

400 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.68 CHF

-

100+

5.65 CHF

15.33%

300+

5.32 CHF

20.31%

500+

4.65 CHF

30.28%

1000+

4.51 CHF

32.37%

2000+

4.38 CHF

34.40%

4000+

4.25 CHF

36.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PALLE KNUDSEN
Matériau du tuyau
PA 11/12
Diamètre intérieur
7.1 mm
Épaisseur de paroi
1.2 mm
Diamètre extérieur
9.5 mm
Pression de service max. à 20 °C
23 bar
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
50 mm
Norme DIN
DIN 73378
Exécution
Softone
Dureté
60 Shore D
Poids par mètre
34 g
Tolerance de diamètre intérieur
± 0.10 mm
Tolerance de diamètre extérieur
-0.10 / +0.05 mm