Eriks
PALLE KNUDSEN

PALLE KNUDSEN Tube en PA 11/12 dur 3.8x6.3mm 72bar

  • ERIKS:14882947
  • Fabricant:7613288050150
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Env. 7x lus légers par rapport aux tubes comparables en cuivre et acier
  • Excellents caractéristiques d'écoulement grâce à une surface intérieure ultralisse
  • Résistance à l'abrasion
  • Résistance à la corrosion
  • Non-conducteur électrique
  • Bonne souplesse
  • Excellente résistance aux agents chimiques
  • Faible reprise d'humidité
  • Montage facile des armatures
  • Longeurs de fabrication jusqu'à 1000 m
  • Applications universelle (pneumatique, hydraulique, etc.)
Indication d'utilisation
Selon la norme DIN 73378 la pression de service correspond à 0.33 de la pression d'éclatement. Elle diminue cependant sous l'influence d'une température en hausse.
Ajouter à la liste

3.40 CHF/ Mètrehors TVA

3.68 CHFTVA incluse

480 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.40 CHF

-

100+

2.87 CHF

15.41%

300+

2.70 CHF

20.40%

500+

2.37 CHF

30.35%

1000+

2.30 CHF

32.44%

2000+

2.23 CHF

34.47%

4000+

2.16 CHF

36.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PALLE KNUDSEN
Matériau du tuyau
PA 11/12
Diamètre intérieur
3.8 mm
Épaisseur de paroi
1.25 mm
Diamètre extérieur
6.3 mm
Pression de service max. à 20 °C
72 bar
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
40 mm
Norme DIN
DIN 73378
Exécution
Dur
Dureté
74 Shore D
Poids par mètre
21 g
Tolerance de diamètre intérieur
± 0.10 mm
Tolerance de diamètre extérieur
-0.10 / +0.05 mm