Eriks
PALLE KNUDSEN

PALLE KNUDSEN Tube en PA 11/12 dur 1.9x3.2mm 46bar

  • ERIKS:14882943
  • Fabricant:7613288050198
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Env. 7x lus légers par rapport aux tubes comparables en cuivre et acier
  • Excellents caractéristiques d'écoulement grâce à une surface intérieure ultralisse
  • Résistance à l'abrasion
  • Résistance à la corrosion
  • Non-conducteur électrique
  • Bonne souplesse
  • Excellente résistance aux agents chimiques
  • Faible reprise d'humidité
  • Montage facile des armatures
  • Longeurs de fabrication jusqu'à 1000 m
  • Applications universelle (pneumatique, hydraulique, etc.)
Indication d'utilisation
Selon la norme DIN 73378 la pression de service correspond à 0.33 de la pression d'éclatement. Elle diminue cependant sous l'influence d'une température en hausse.
Ajouter à la liste

1.32 CHF/ Mètrehors TVA

1.43 CHFTVA incluse

535,55 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.32 CHF

-

100+

1.12 CHF

15.33%

300+

1.05 CHF

20.39%

500+

0.92 CHF

30.25%

1000+

0.90 CHF

32.36%

2000+

0.87 CHF

34.37%

4000+

0.84 CHF

36.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
PALLE KNUDSEN
Matériau du tuyau
PA 11/12
Diamètre intérieur
1.9 mm
Épaisseur de paroi
0.65 mm
Diamètre extérieur
3.2 mm
Pression de service max. à 20 °C
46 bar
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
20 mm
Norme DIN
DIN 73378
Exécution
Dur
Dureté
74 Shore D
Poids par mètre
5.4 g
Tolerance de diamètre intérieur
± 0.10 mm
Tolerance de diamètre extérieur
-0.10 / +0.05 mm