

3.77 CHF/ Mètrehors TVA
4.08 CHFTVA incluse
4045 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.77 CHF | - |
100+ | 2.62 CHF | 30.36% |
300+ | 1.88 CHF | 50.17% |
500+ | 1.69 CHF | 55.19% |
1000+ | 1.64 CHF | 56.53% |
2000+ | 1.59 CHF | 57.83% |
4000+ | 1.54 CHF | 59.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 32 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 40 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Dur |
Dureté | 74 Shore D |
Poids par mètre | 23 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / +0.05 mm |