

3.11 CHF/ Mètrehors TVA
3.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.11 CHF | - |
100+ | 2.63 CHF | 15.40% |
300+ | 2.47 CHF | 20.40% |
500+ | 2.16 CHF | 30.36% |
1000+ | 2.10 CHF | 32.44% |
2000+ | 2.04 CHF | 34.47% |
4000+ | 1.98 CHF | 36.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 6.4 mm |
Épaisseur de paroi | 0.8 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 50 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Dureté | 60 Shore D |
Poids par mètre | 18.7 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / +0.05 mm |