

8.02 CHF/ Mètrehors TVA
8.67 CHFTVA incluse
438 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.02 CHF | - |
100+ | 6.78 CHF | 15.39% |
300+ | 6.38 CHF | 20.36% |
500+ | 5.59 CHF | 30.32% |
1000+ | 5.42 CHF | 32.41% |
2000+ | 5.26 CHF | 34.43% |
4000+ | 5.10 CHF | 36.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 52 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 40 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Dur |
Dureté | 74 Shore D |
Poids par mètre | 32 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / +0.05 mm |