

2.61 CHF/ Mètrehors TVA
2.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.61 CHF | - |
100+ | 2.21 CHF | 15.34% |
300+ | 1.59 CHF | 39.04% |
500+ | 1.34 CHF | 48.78% |
1000+ | 1.30 CHF | 50.34% |
2000+ | 1.26 CHF | 51.83% |
4000+ | 1.22 CHF | 53.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 27 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 30 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Dureté | 60 Shore D |
Poids par mètre | 16.4 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / +0.05 mm |