

1.76 CHF/ Mètrehors TVA
1.90 CHFTVA incluse
216,5 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1.76 CHF | - |
100+ | 1.49 CHF | 15.35% |
300+ | 1.40 CHF | 20.39% |
500+ | 1.23 CHF | 30.34% |
1000+ | 1.19 CHF | 32.44% |
2000+ | 1.15 CHF | 34.46% |
4000+ | 1.12 CHF | 36.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 4.8 mm |
Épaisseur de paroi | 0.6 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 40 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Dureté | 60 Shore D |
Poids par mètre | 10.7 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / +0.05 mm |