

2.10 CHF/ Mètrehors TVA
2.27 CHFTVA incluse
163 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.10 CHF | - |
100+ | 1.78 CHF | 15.38% |
300+ | 1.68 CHF | 20.35% |
500+ | 1.47 CHF | 30.33% |
1000+ | 1.42 CHF | 32.42% |
2000+ | 1.38 CHF | 34.44% |
4000+ | 1.34 CHF | 36.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 4.5 mm |
Épaisseur de paroi | 0.75 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 22 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 30 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Dur |
Dureté | 74 Shore D |
Poids par mètre | 12.8 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / +0.05 mm |