

2.99 CHF/ Mètrehors TVA
3.23 CHFTVA incluse
516 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.99 CHF | - |
100+ | 2.53 CHF | 15.38% |
300+ | 2.38 CHF | 20.34% |
500+ | 2.08 CHF | 30.30% |
1000+ | 2.02 CHF | 32.41% |
2000+ | 1.96 CHF | 34.43% |
4000+ | 1.90 CHF | 36.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 3.7 mm |
Épaisseur de paroi | 1.15 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 70 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 30 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Dur |
Dureté | 74 Shore D |
Poids par mètre | 18.1 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / +0.05 mm |