

2.02 CHF/ Mètrehors TVA
2.18 CHFTVA incluse
481 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2.02 CHF | - |
100+ | 1.71 CHF | 15.41% |
300+ | 1.61 CHF | 20.42% |
500+ | 1.41 CHF | 30.30% |
1000+ | 1.36 CHF | 32.38% |
2000+ | 1.32 CHF | 34.42% |
4000+ | 1.28 CHF | 36.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 5 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 34 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 25 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Dureté | 60 Shore D |
Poids par mètre | 13.5 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / +0.05 mm |