

0.94 CHF/ Mètrehors TVA
1.02 CHFTVA incluse
470 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0.94 CHF | - |
100+ | 0.80 CHF | 15.34% |
300+ | 0.75 CHF | 20.39% |
500+ | 0.65 CHF | 30.30% |
1000+ | 0.64 CHF | 32.32% |
2000+ | 0.62 CHF | 34.35% |
4000+ | 0.60 CHF | 36.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Épaisseur de paroi | 0.5 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 32 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 20 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Dur |
Dureté | 74 Shore D |
Poids par mètre | 5.7 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / +0.05 mm |