

0.79 CHF/ Mètrehors TVA
0.85 CHFTVA incluse
260 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 0.79 CHF | - |
100+ | 0.67 CHF | 15.45% |
300+ | 0.63 CHF | 20.47% |
500+ | 0.55 CHF | 30.39% |
1000+ | 0.53 CHF | 32.42% |
2000+ | 0.52 CHF | 34.46% |
4000+ | 0.50 CHF | 36.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | PALLE KNUDSEN |
Matériau du tuyau | PA 11/12 |
Diamètre intérieur | 3.2 mm |
Épaisseur de paroi | 0.4 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 16 bar |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Naturel |
Rayon de courbure min. | 30 mm |
Norme DIN | DIN 73378 |
Exécution | Softone |
Dureté | 60 Shore D |
Poids par mètre | 4.6 g |
Tolerance de diamètre intérieur | ± 0.10 mm |
Tolerance de diamètre extérieur | -0.10 / +0.05 mm |